Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild, Folie, Deckel nicht schließen, wenn Brenner…, 5,0cm, 6 Stk/Bogen DIN EN ISO 7010 P073


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Verbotsschild, Folie, Deckel nicht schließen, wenn Brenner…, 5,0cm, 6 Stk/Bogen DIN EN ISO 7010 P073
Verbotsschild, Folie, Deckel nicht schließen, wenn Brenner…, 5,0cm, 6 Stk/Bogen DIN EN ISO 7010 P073
Verbotsschild, Folie, Deckel nicht schließen, wenn Brenner…, 5,0cm, 6 Stk/Bogen DIN EN ISO 7010 P073
Artikel-Nr.:
     C158H-300.A6080
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.A6080
EAN/GTIN:
     4044589555434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7010 P073
wolk
Rohrleitungskennzeichnungen
Kennzeichnungsbänder
Verbotsschild auf Bogen Deckel nicht schließen, wenn die Brenner im Betrieb sind DIN EN ISO 7010 P073
Deckel nicht schließen, wenn die Brenner im Betrieb sind

Verbotsschild Deckel nicht schließen, wenn die Brenner im Betrieb sind

Ordnungsnummer: ISO 7010 P073
DIN EN ISO 7010 P073
 

Einsatzbereich: Sicherheitskennzeichnung 

  • normkonform
  • in verschiedenen Größen und Lieferformen
  • Qualität Made in Germany

  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P073
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 5,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P073 - Deckel nicht schließen, wenn die Brenner im Betrieb sind
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Deckel nicht schließen, wenn die Brenner im Betrieb sind
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
6
Material:
PVC
Durchmesser:
5,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.A6081
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.