Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Bogen,Folie,Vor Wartung oder Reparatur..,3,0 cm DIN EN ISO 7010 M021 ASR A1.3 M021


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Gebotsschild Bogen,Folie,Vor Wartung oder Reparatur..,3,0 cm DIN EN ISO 7010 M021 ASR A1.3 M021
Gebotsschild Bogen,Folie,Vor Wartung oder Reparatur..,3,0 cm DIN EN ISO 7010 M021 ASR A1.3 M021
Gebotsschild Bogen,Folie,Vor Wartung oder Reparatur..,3,0 cm DIN EN ISO 7010 M021 ASR A1.3 M021
Artikel-Nr.:
     158H-300.A7430
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.A7430
EAN/GTIN:
     4044589371836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M021 Vor W...
Vor Wartung oder Reparatur freischa...
gebotsschilder praxisbewaehrt wolk
Gebotsschild auf Bogen Vor Wartung oder Reparatur freischalten DIN EN ISO 7010 M021 ASR A1.3 M021
Vor Wartung oder Reparatur freischalten


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M021
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M021 - Vor Wartung oder Reparatur freischalten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M021 - Vor Wartung oder Reparatur freischalten
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Vor Wartung oder Reparatur freischalten
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
15
Material:
PVC
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gebotsschilder praxisbewährt, Gebotsschild auf Bogen, Vor Wartung oder Reperatur freischalten, 15 Stk, 3, 0 cm, DIN EN ISO 7010 M021, ASR A1.3 M021, wolk
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
pro Bogen
€ 4,95*
ab € 5,00*
€ 8,35*
pro Bogen
€ 4,95*
ab € 5,00*
€ 8,35*
6 Tage
unbekannt
pro Bogen
€ 8,50*
ab € 7,81*
€ 12,59*
7 Tage
32
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,66*
€ 25,05*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,35*
€ 9,94
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,59*
€ 9,03
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,03*
€ 8,37
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Bogen
1 Bogen enthält 15 Stück (ab € 0,33334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7432
ab € 3,01*
Ähnlich
Wolk
21.A7435
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.