Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS-Gefahrensymbol 01 explodierende Bombe, 2,0 x 2,0 cm, 32 Stk, selbstklebende


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
GHS-Gefahrensymbol 01 explodierende Bombe, 2,0 x 2,0 cm, 32 Stk, selbstklebende
GHS-Gefahrensymbol 01 explodierende Bombe, 2,0 x 2,0 cm, 32 Stk, selbstklebende
GHS-Gefahrensymbol 01 explodierende Bombe, 2,0 x 2,0 cm, 32 Stk, selbstklebende
Artikel-Nr.:
     C158H-300.B1009
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.B1009
EAN/GTIN:
     4044589351906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 01
GHS01
Gefahrensymbol 01
ghs01 wolk
GHS-Gefahrensymbol 01 explodierende Bombe Gefahrstoffetikett
GHS-Gefahrensymbol 01 - Unstabil, Explosionsgefahr

SafetyMarking® selbstklebende GHS-Gefahrstoffetiketten zur Kennzeichnung von Gefahrstoffen und Gemischen gemäß GHS und CLP-Verordnung.

  • GHS-Gefahrensymbol 01
  • Symbol: explodierende Bombe
  • Material: PVC-Folie
  • selbstklebend
  • für den Innen- und Außenbereich
  • Maße: 2,0 x 2,0 cm
  • 32 Stk/Bogen

Bedeutung:

Warnung vor Explosionsgefahr durch Stoffe die bei Feuer, Stöße oder Reibung explodieren können.


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 2,0 x 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Gefahrensymbol
Produktkategorie:
Gefahrstoffkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Symbol:
GHS-Symbol
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
32
Material:
PVC
Breite:
2,0 cm
Höhe:
2,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ghs 01, wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Gefahrstoffsymbole, Betriebsanweisung, Betriebsanweisungen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Blätter
1 Blatt enthält 32 Stück (ab € 0,02344* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 2,16*
€ 2,57
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 1,89*
€ 2,25
pro Blatt
ab 20 Blätter
€ 1,64*
€ 1,95
pro Blatt
ab 50 Blätter
€ 1,26*
€ 1,50
pro Blatt
ab 100 Blätter
€ 0,97*
€ 1,15
pro Blatt
ab 200 Blätter
€ 0,95*
€ 1,13
pro Blatt
ab 30000 Blätter
€ 0,75*
€ 0,89
pro Blatt
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.B1010
ab € 1,17*
Ähnlich
Wolk
21.B1010
ab € 0,38*
Ähnlich
Wolk
30.B1010
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
31.B1009
ab € 8,16*
Ähnlich
Wolk
21.B1011
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
30.B1011
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
31.B1010
ab € 8,73*
Ähnlich
Wolk
30.B1012
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
39.B1009
ab € 0,59*
Ähnlich
Wolk
21.B1009
ab € 0,31*
Ähnlich
Wolk
31.B1011
ab € 12,53*
Ähnlich
Wolk
31.B1012
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.