Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundplakette 2-Jahresprüfung, gem.: durch:


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Grundplakette 2-Jahresprüfung, gem.: durch:
Grundplakette 2-Jahresprüfung, gem.: durch:
Grundplakette 2-Jahresprüfung, gem.: durch:
Artikel-Nr.:
     C158H-300.C5015
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.C5015
EAN/GTIN:
     4044589377869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
Hinweisschilder
Sicherheitsvorschriften
Unfallverhütung
Grundplakette 2-Jahresprüfung
Grundplakette - 2-Jahresprüfung gemäß ... durch ...


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 4,0 x 9,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Grundplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Nutzen [Bogen]:
4
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
4
Material:
Folie
Breite:
4,0 cm
Höhe:
9,5 cm
Stärke:
0,1 mm
B × H:
4,0 × 9,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 20.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Bogen
ab 500 Bögen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Bogen
ab 20000 Bögen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.