Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asbestfeinstaub Gefahrstoffkennzeichnung, Folienetiketten, 4,00x9,50 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Asbestfeinstaub Gefahrstoffkennzeichnung, Folienetiketten, 4,00x9,50 cm
Asbestfeinstaub Gefahrstoffkennzeichnung, Folienetiketten, 4,00x9,50 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-310.3563
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.3563
EAN/GTIN:
     4044589038913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrstoffkennzeichnung Asbestfein...
Hinweisschild Asbestfeinstaub
Hinweisschild Asbesthaltige Stoffe
gefahrstoffkennzeichnung asbestfein...
Warnschild - Gefahrstoff Asbestfeinstaub
Warnschild Asbestfeinstaub


  • Material: 1062 PE-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 4,0 x 9,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Gefahrstoffkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Symbol:
Asbest
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
PVC
Breite:
4,0 cm
Höhe:
9,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffkennzeichnung, Warnschild, wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Gefahrstoffsymbole, Betriebsanweisung, Betriebsanweisungen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,29*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,15258* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 98,10*
€ 116,74
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 97,26*
€ 115,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 93,11*
€ 110,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 89,61*
€ 106,64
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 76,29*
€ 90,79
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.3565
ab € 1,48*
Ähnlich
Wolk
21.3563
ab € 0,77*
Ähnlich
Wolk
21.3564
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.