Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Elektr. Geprüft, in Jahresfarbe, 500 Stück / Rolle, 3,0 cm Version: 24-29 - Prüfplakette 2024-2029


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Prüfplakette, Elektr. Geprüft, in Jahresfarbe, 500 Stück / Rolle, 3,0 cm Version: 24-29 - Prüfplakette 2024-2029
Prüfplakette, Elektr. Geprüft, in Jahresfarbe, 500 Stück / Rolle, 3,0 cm Version: 24-29 - Prüfplakette 2024-2029
Artikel-Nr.:
     C158H-310.3654.24-29
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.3654.24-29
EAN/GTIN:
     4044589422200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Elektro Prüfplaketten
Prüfplakette - Elektr. geprüft
prüfplakette - elektr. geprüft 30mm
Prüfplakette Elektr. Geprüft

Ausgewählte Version: 24-29 - Prüfplakette 2024-2029

SafetyMarking® Mehrjahres-Prüfplakette Elektr. geprüft


  • Version: 24-29 - Prüfplakette 2024-2029
  • Material: 1076 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: prüfplakette - elektr. geprüft, Prüfplakette, Elektr. Geprüft, in Jahresfarbe, 500 Stück / Rolle, 3, 0 cm, wolk, Lagerbeschriftungen, Regal-Leitsysteme, Schilder, Selbstklebebuchstaben, Ordnung, Aufkleber, Zahlen, Folien, Kennzeichnung, Alphabet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,1001* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 131,07*
€ 155,97
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 128,05*
€ 152,38
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 95,72*
€ 113,91
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 62,11*
€ 73,91
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 60,91*
€ 72,48
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 57,39*
€ 68,29
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 50,05*
€ 59,56
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.