Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Elektr. Geprüft, in Jahresfarbe, 500 Stück / Rolle, 3,0 cm Version: 25-30 - Prüfplakette 2025-2030


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Prüfplakette, Elektr. Geprüft, in Jahresfarbe, 500 Stück / Rolle, 3,0 cm Version: 25-30 - Prüfplakette 2025-2030
Prüfplakette, Elektr. Geprüft, in Jahresfarbe, 500 Stück / Rolle, 3,0 cm Version: 25-30 - Prüfplakette 2025-2030
Artikel-Nr.:
     C158H-310.3654.25-30
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.3654.25-30
EAN/GTIN:
     4044589426475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Elektro Prüfplaketten
Prüfplakette - Elektr. geprüft
prüfplakette - elektr. geprüft 30mm
Prüfplakette Elektr. Geprüft

Ausgewählte Version: 25-30 - Prüfplakette 2025-2030

SafetyMarking® Mehrjahres-Prüfplakette Elektr. geprüft


  • Version: 25-30 - Prüfplakette 2025-2030
  • Material: 1076 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: prüfplakette - elektr. geprüft, Prüfplakette, Elektr. Geprüft, in Jahresfarbe, 500 Stück / Rolle, 3, 0 cm, wolk, Lagerbeschriftungen, Regal-Leitsysteme, Schilder, Selbstklebebuchstaben, Ordnung, Aufkleber, Zahlen, Folien, Kennzeichnung, Alphabet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 131,41*
€ 156,38
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 127,96*
€ 152,27
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 95,66*
€ 113,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 62,47*
€ 74,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 60,98*
€ 72,57
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 56,66*
€ 67,43
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 49,99*
€ 59,49
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.