Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild - Verbotszeichen Hineinfassen verboten, 500 Stk/Rolle Größe (Durchmesser): 5,0 cm DIN EN ISO 7010 P015 ASR A1.3 P015


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Verbotsschild - Verbotszeichen Hineinfassen verboten, 500 Stk/Rolle Größe (Durchmesser): 5,0 cm DIN EN ISO 7010 P015 ASR A1.3 P015
Verbotsschild - Verbotszeichen Hineinfassen verboten, 500 Stk/Rolle Größe (Durchmesser): 5,0 cm DIN EN ISO 7010 P015 ASR A1.3 P015
Verbotsschild - Verbotszeichen Hineinfassen verboten, 500 Stk/Rolle Größe (Durchmesser): 5,0 cm DIN EN ISO 7010 P015 ASR A1.3 P015
Artikel-Nr.:
     C158H-310.A6230
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.A6230
EAN/GTIN:
     4044589407436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hineinfassen verboten P015 Verbotss...
Verbotsschild EN ISO 7010 P015 Hine...
hineinfassen verboten p015 verbotss...
Verbotsschild Hineinfassen verboten DIN EN ISO 7010 P015 ASR A1.3 P015
Hineinfassen verboten


  • Material: 1062 PE-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P015
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 5,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P015 - Hineinfassen verboten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P015 - Hineinfassen verboten
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Hineinfassen verboten
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
PVC
Durchmesser:
5,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7010 P015, ASR A1.3 P015, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 51,88*
€ 61,74
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 50,31*
€ 59,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 47,64*
€ 56,69
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 41,78*
€ 49,72
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 40,28*
€ 47,93
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 37,37*
€ 44,47
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 31,89*
€ 37,95
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.4560
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4579
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
39.4541
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
30.A6230
ab € 3,44*
Ähnlich
Wolk
21.A6232
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.