Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild auf Rolle,Folie,Netzstecker ziehen,3,0 cm DIN EN ISO 7010 M006


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Gebotsschild auf Rolle,Folie,Netzstecker ziehen,3,0 cm DIN EN ISO 7010 M006
Gebotsschild auf Rolle,Folie,Netzstecker ziehen,3,0 cm DIN EN ISO 7010 M006
Gebotsschild auf Rolle,Folie,Netzstecker ziehen,3,0 cm DIN EN ISO 7010 M006
Artikel-Nr.:
     158H-310.A7425
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.A7425
EAN/GTIN:
     4044589372178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M006 Netzs...
Netzstecker ziehen M006 Gebotsschil...
gebotsschilder praxisbewaehrt wolk
Gebotsschild Netzstecker ziehen DIN EN ISO 7010 M006
Netzstecker ziehen


  • Material: 1062 PE-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M006
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M006 - Netzstecker ziehen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Netzstecker ziehen
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
PVC
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m006 netzstecker ziehen, Gebotsschild auf Rolle, Netzstecker ziehen 500 Stk/Rolle Größe: 3, 0 cm, DIN EN ISO 7010 M006, wolk
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 32,23*
€ 44,04*
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 32,28*
€ 44,04*
6 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 8,50*
ab € 46,22*
€ 64,86*
7 Tage
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 93,88*
€ 117,14*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 44,04*
€ 52,41
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 43,35*
€ 51,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 40,28*
€ 47,93
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 39,00*
€ 46,41
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 38,20*
€ 45,46
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 32,23*
€ 38,35
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,06446* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7425
ab € 5,00*
Ähnlich
Wolk
30.A7427
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.