Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS-Gefahrensymbol 07 Ausrufezeichen, 5,2 x 5,2 cm, 500 Stk, selbstklebende PE-F


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
GHS-Gefahrensymbol 07 Ausrufezeichen, 5,2 x 5,2 cm, 500 Stk, selbstklebende PE-F
GHS-Gefahrensymbol 07 Ausrufezeichen, 5,2 x 5,2 cm, 500 Stk, selbstklebende PE-F
GHS-Gefahrensymbol 07 Ausrufezeichen, 5,2 x 5,2 cm, 500 Stk, selbstklebende PE-F
Artikel-Nr.:
     158H-310.B1040
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.B1040
EAN/GTIN:
     4044589361219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 07
GHS07
Gefahrensymbol 07
ghs07 folie
GHS-Gefahrensymbol 07 Ausrufezeichen Gefahrstoffetikett Folie selbstklebend
GHS-Gefahrensymbol 07 - Giftig Kat. 4 (Gesundheitsschädlich) - Ätz- oder Reizwirkung Kat. 2 - Niedrige systemische Gesundheitsgefährdung

SafetyMarking® selbstklebende GHS-Gefahrstoffetiketten zur Kennzeichnung von Gefahrstoffen und Gemischen gemäß GHS und CLP-Verordnung.

  • GHS-Gefahrensymbol 07
  • Symbol: Ausrufezeichen
  • Material: PE-Folie
  • selbstklebend
  • für den Innen- und Außenbereich
  • Maße: 5,2 x 5,2 cm
  • 500 Stk/Rolle

Bedeutung:

Warnung vor Stoffen die zu Gesundheitsschäden, Reizungen der Augen, Haut und Atemwegsorgane führen kann. Kann in hohen Mengen zum Tode führen.


  • Material: 1062 PE-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 5,2 x 5,2 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Gefahrensymbol
Produktkategorie:
Gefahrstoffkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Symbol:
GHS-Symbol
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
PE
Breite:
5,2 cm
Höhe:
5,2 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ghs 07, ghs 07 wolk, wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Gefahrstoffsymbole, Betriebsanweisung, Betriebsanweisungen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 12,64*
€ 21,13*
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 12,63*
€ 21,13*
5 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 8,50*
ab € 18,78*
€ 28,03*
6 Tage
29
pro Stück
€ 6,99*
ab € 49,72*
€ 65,10*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 21,13*
€ 25,14
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 20,80*
€ 24,75
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 20,17*
€ 24,00
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,54*
€ 23,25
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,94*
€ 20,16
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 16,25*
€ 19,34
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 15,50*
€ 18,45
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,64*
€ 15,04
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,02528* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.B1022
ab € 1,17*
Ähnlich
Wolk
21.B1028
ab € 0,38*
Ähnlich
Wolk
30.B1035
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
30.B1036
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
31.B1038
ab € 8,13*
Ähnlich
Wolk
21.B1029
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
30.B1037
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
31.B1039
ab € 8,68*
Ähnlich
Wolk
30.B1038
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
39.B1021
ab € 0,60*
Ähnlich
Wolk
21.B1027
ab € 0,31*
Ähnlich
Wolk
31.B1041
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.