Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Elektr. Geprüft, 1000 Stk/Rolle, 2,0 cm Version: 2026 - Prüfjahre: 2026-2031, leuchtrot/schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Prüfplakette, Elektr. Geprüft, 1000 Stk/Rolle, 2,0 cm Version: 2026 - Prüfjahre: 2026-2031, leuchtrot/schwarz
Prüfplakette, Elektr. Geprüft, 1000 Stk/Rolle, 2,0 cm Version: 2026 - Prüfjahre: 2026-2031, leuchtrot/schwarz
Artikel-Nr.:
     C158H-310.C7050.2026
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.C7050.2026
EAN/GTIN:
     4044589487117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Elektro Prüfplaketten
Prüfplakette - Elektr. geprüft
STK Prüfplakette
Prüfplakette Elektr. Geprüft

Ausgewählte Version: 2026 - Prüfjahre: 2026-2031, leuchtrot/schwarz

SafetyMarking® Mehrjahres-Prüfplakette Elektr. geprüft


  • Version: 2026 - Prüfjahre: 2026-2031, leuchtrot/schwarz
  • Material: Spezialpapier, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
80
Temperaturbeständig von [Grad]:
20
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
1.000
Material:
Papier
Durchmesser:
2,0 cm
Stärke:
0,107 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: prüfplakette - elektr. geprüft 20mm, prüfplakette - elektr. geprüft, wolk, Lagerbeschriftungen, Regal-Leitsysteme, Schilder, Selbstklebebuchstaben, Ordnung, Aufkleber, Zahlen, Folien, Kennzeichnung, Alphabet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 24,41*
€ 29,05
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 23,62*
€ 28,11
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 20,65*
€ 24,57
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 19,89*
€ 23,67
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 18,46*
€ 21,97
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,70*
€ 19,87
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,75*
€ 17,55
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 13,61*
€ 16,20
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 12,14*
€ 14,45
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 10,84*
€ 12,90
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.