Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Elektr. Geprüft, 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm Version: 2027 - Prüfjahre: 2027-2032, hellblau/schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Prüfplakette, Elektr. Geprüft, 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm Version: 2027 - Prüfjahre: 2027-2032, hellblau/schwarz
Prüfplakette, Elektr. Geprüft, 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm Version: 2027 - Prüfjahre: 2027-2032, hellblau/schwarz
Artikel-Nr.:
     C158H-310.C7051.2027
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.C7051.2027
EAN/GTIN:
     4044589487162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Elektro Prüfplaketten
Prüfplakette - Elektr. geprüft
STK Prüfplakette
Prüfplakette Elektr. Geprüft

Ausgewählte Version: 2027 - Prüfjahre: 2027-2032, hellblau/schwarz

SafetyMarking® Mehrjahres-Prüfplakette Elektr. geprüft


  • Version: 2027 - Prüfjahre: 2027-2032, hellblau/schwarz
  • Material: Spezialpapier, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
1.000
Material:
Papier
Durchmesser:
3,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: prüfplakette - elektr. geprüft 30mm, prüfplakette - elektr. geprüft, wolk, Lagerbeschriftungen, Regal-Leitsysteme, Schilder, Selbstklebebuchstaben, Ordnung, Aufkleber, Zahlen, Folien, Kennzeichnung, Alphabet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 25,32*
€ 30,13
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 24,43*
€ 29,07
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 21,84*
€ 25,99
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 21,18*
€ 25,20
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 19,98*
€ 23,78
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,08*
€ 21,52
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,21*
€ 19,29
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 14,74*
€ 17,54
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 13,60*
€ 16,18
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 12,13*
€ 14,43
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,78*
€ 11,64
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.