Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nummerierte Jahresetiketten, 500 Stück auf Rolle, 38 mm, Papier permanent Version: 2026 - 2026


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Nummerierte Jahresetiketten, 500 Stück auf Rolle, 38 mm, Papier permanent Version: 2026 - 2026
Nummerierte Jahresetiketten, 500 Stück auf Rolle, 38 mm, Papier permanent Version: 2026 - 2026
Artikel-Nr.:
     C158H-320.D0050.2026
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     32.D0050.2026
EAN/GTIN:
     4044589494771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nummerierte Jahresetiketten
500 Stück auf Rolle
38 mm
Papier permanent
Jahreszahlen Aufkleber in verschiedenen Farben

Ausgewählte Version: 2026 - 2026

SafetyMarking® Etikettenaufkleber mit Jahreszahlen

Aufkleber mit Jahreszahlen für die einfache und schnelle Kennzeichnung von Ordnern, Unterlagen und Ablage. Aber auch für Lager Logistik & Inventurvorgänge geeignet.

  • Papier, permanent haftend
  • Etikettendurchmesser: 4,0 cm
  • absolut blickdichtes Material (zum zuverlässigen Abdecken alter Ordnerbeschriftungen)
  • 500 Klebepunkte auf Rolle
  • hergestellt in Deutschland

  • Version: 2026 - 2026
  • Material: 1073 Papier, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 4,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Spezialpapier Rolle
Produktart:
Nummerierungsetikett
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Papier
Durchmesser:
4,0 cm
Stärke:
0,08 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,76*
€ 10,42
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8,63*
€ 10,27
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,40*
€ 8,81
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.