Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsweg rechts aufwärts Safety Marking Rettungsschild, Folie, 30x15 cm BGV A8 E13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsweg rechts aufwärts Safety Marking Rettungsschild, Folie, 30x15 cm BGV A8 E13
Rettungsweg rechts aufwärts Safety Marking Rettungsschild, Folie, 30x15 cm BGV A8 E13
Rettungsweg rechts aufwärts Safety Marking Rettungsschild, Folie, 30x15 cm BGV A8 E13
Artikel-Nr.:
     C158H-380.0019
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.0019
EAN/GTIN:
     4044589003324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg rechts
Rettungszeichen rechts
Rettungsweg rechts Treppe aufwärts
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Rettungsweg rechts aufwärts BGV A8 E13



  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150, Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 30,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Vorschrift:
BGV A8
Vorschrift Ordnungsnummer:
E13 - E13
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend | selbstklebend
Montageort:
Innenbereich
Symbol:
Notausgang rechts aufwärts
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
PVC
Breite:
30,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
30,0 × 15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg rechts aufwärts, rettungsweg rechts folie, rettungsweg rechts treppe aufwärts, alle fluchtwegschilder notausgang, Rettungsschild - nachleuchtend, BGV A8 E13, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.0019
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.