Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Erste Hilfe Kennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder nach BGV A8
>
Rettungsweg rechts
>
Artikel
Rettungsschild, Folie langnachleuchtend, Schiebetür öffnet nach rechts, 10x10 cm DIN EN ISO 7010 E033
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C158H-380.A2082
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
38.A2082
EAN/GTIN:
4044589402615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rettungsweg rechts
Rettungszeichen rechts
Rettungszeichen EN ISO 7010 E033 Sc...
Schiebetür öffnet nach rechts E033 ...
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Schiebetür öffnet nach rechts DIN EN ISO 7010 E033
Schiebetür öffnet nach rechts
Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150, Folie, selbstklebend
DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E033
Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E033 - Schiebetür öffnet nach rechts
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend | selbstklebend
Montageort:
Innenbereich
Symbol:
Schiebetür öffnet nach rechts
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
PVC
Breite:
10,0 cm
Höhe:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
10,0 × 10,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
... >
wolkdirekt >>>
>
Rettungs- und Fluchtwegkennzeichnung
>
Fluchtwegschilder nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
Schiebetür öffnet rechts E033 Rettungszeichen
,
rettungsweg rechts folie
,
rettungsweg rechts
,
Rettungsschild
,
Folie langnachleuchtend
,
Schiebetür öffnet nach rechts
,
10x10 cm
,
DIN EN ISO 7010 E033
,
DIN 67510-1 - Klasse C
,
wolk
,
Warnschilder
,
Strahlenschutz
,
Strahlenschuztverordnungen
,
Strahlenkennzeichnungen
,
Strahlenschutz-Kontrollbereich
,
Strahlenschutz-Röngten
,
Strahlenschutz-Radioaktiv
,
Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Schiebetür öffnet nach rechts, Alu, 15,0 x 1 DIN EN ISO 7010 E033
Wolk
15.A2185
ab € 5,44*
Ähnlich
Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Schiebetür öffnet nach rechts, Alu, 20,0 x 2 DIN EN ISO 7010 E033
Wolk
15.A2186
ab € 6,27*
Ähnlich
Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Schiebetür öffnet nach rechts, Folie, 15 x 1 DIN EN ISO 7010 E033
Wolk
38.A2185
ab € 3,65*
Ähnlich
Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Schiebetür öffnet nach rechts, Folie, 20 x 2 DIN EN ISO 7010 E033
Wolk
38.A2186
ab € 5,04*
Ähnlich
Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Schiebetür öffnet nach rechts, Kunststoff, 1 DIN EN ISO 7010 E033
Wolk
44.A2185
ab € 5,52*
Ähnlich
Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Schiebetür öffnet nach rechts, Kunststoff, 2 DIN EN ISO 7010 E033
Wolk
44.A2186
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen