Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Schild, Folie langnachleuchtend, Ersthelfer, 20x20cm DIN EN ISO 7010 E064


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste-Hilfe-Schild, Folie langnachleuchtend, Ersthelfer, 20x20cm DIN EN ISO 7010 E064
Erste-Hilfe-Schild, Folie langnachleuchtend, Ersthelfer, 20x20cm DIN EN ISO 7010 E064
Erste-Hilfe-Schild, Folie langnachleuchtend, Ersthelfer, 20x20cm DIN EN ISO 7010 E064
Artikel-Nr.:
     C158H-380.A3062
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.A3062
EAN/GTIN:
     4044589507778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Ersthelfer E064 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E064 Er...
alle erste hilfe kennzeichnung
Erste-Hilfe-Schild - langnachleuchtend Ersthelfer DIN EN ISO 7010 E064
Ersthelfer


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150, Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E064
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E064 - Ersthelfer
Materialnorm:
DIN 67510-1
Produktart:
Erste-Hilfe Schild
Produktkategorie:
Erste-Hilfe Kennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend | selbstklebend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Form:
quadratisch
Symbol:
Ersthelfer
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Erste-Hilfe-Schild, Folie langnachleuchtend, Ersthelfer, 20x20cm, DIN EN ISO 7010 E064, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Laserkennzeichungen, Augen, Sichtbare Laserstrahlungen, Laserlichter, Unsichtbare Laserstrahlungen, Bestrahlungen, Laser Klassen, Sicherheiten, Direktstrahlungen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.