Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Brandschutzschilder
>
Brandschutzschilder nach EN ISO 7010
>
Brandmeldetelefon F006 Brandschutzzeichen
>
Artikel
Brandschutzschild, Folie, nachleuchtend Brandmeldetelefon, Größe: 15,0 x 15,0 cm DIN EN ISO 7010 F006 ASR A1.3 F006
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C158H-380.A5170
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
38.A5170
EAN/GTIN:
4044589372413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandmeldetelefon F006 Brandschutzz...
Brandschutzschild ISO 7010 Brandmel...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Brandme...
brandmeldetelefon f006 brandschutzz...
Brandschutzschild - langnachleuchtend Brandmeldetelefon DIN EN ISO 7010 F006 ASR A1.3 F006
SafetyMarking® Brandschutzschild – Brandmeldetelefon
Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150, Folie, selbstklebend
DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 F006
Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
F006 - Brandmeldetelefon
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
F006 - Brandmeldetelefon
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Brandschutzschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
quadratisch
Symbol:
Brandmeldetelefon
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
... >
wolkdirekt >>>
>
Brandschutzkennzeichnung
>
Brandschutzschilder nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
Brandschutzschild
,
Folie
,
nachleuchtend Brandmeldetelefon
,
Größe: 15
,
0 x 15
,
0 cm
,
DIN EN ISO 7010 F006
,
ASR A1.3 F006
,
DIN 67510-1 - Klasse C
,
wolk
,
Kombischilder
,
Sicherheitsschilder
,
Zusatzschilder
,
Sicherheitskennzeichen
,
Typenschild
,
Leistungsschilder
,
Maschinenschilder
,
Etiketten
,
Betriebsbedarf
,
Maschinenkennzeichnung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,18*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brandschutzschild, Alu, nachleuchtend Brandmeldetelefon, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 F006 ASR A1.3 F006
Wolk
15.A5175
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen