Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Verbotsschild - Verbotszeichen Durchfahrt f. E-Scooter verb., Durchm: 20 cm PROTECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking Verbotsschild - Verbotszeichen Durchfahrt f. E-Scooter verb., Durchm: 20 cm PROTECT
SafetyMarking Verbotsschild - Verbotszeichen Durchfahrt f. E-Scooter verb., Durchm: 20 cm PROTECT
SafetyMarking Verbotsschild - Verbotszeichen Durchfahrt f. E-Scooter verb., Durchm: 20 cm PROTECT
Artikel-Nr.:
     C158H-390.1639
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     39.1639
EAN/GTIN:
     4044589487797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E-Scooter Zubehör
Elektro-Scooter Zubehör
Elektroroller Zubehör
Verbotsschilder Praxisbewährt
Verbotsschild Durchfahrt für E-Scooter verboten
SafetyMarking® Verbotsschild Durchfahrt für E-Scooter verboten

Speziell entwickelt für den Einsatz in extremen Belastungssituationen, bei denen gängige Lösungen an ihre Grenzen gelangen

  • schützende Oberfläche aus hochwertigem Polyester
  • kratz- und abriebfest
  • witterungsbeständig und chemikalienresistent
  • Verklebung durch 3M-Acrylat-Klebstoff
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • Qualität Made in Germany

  • Material: PROTECT - widerstandsfähige Folie, selbstklebend
  • Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
PROTECT-Folie
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Symbol:
Durchfahrt für E-Scooter verboten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Protect
Durchmesser:
20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: verbotsschilder praxisbewährt wolk, verbotsschilder praxisbewährt, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen / Pfeilschilder, Wasser, Dampf, Luft, Gase, Säuren, Laugen, Sauerstoff, Rohrleitungsbänder, Fließrichtungspfeile, Rohrleitungskennzeichnung, Pfeilschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.1628
ab € 1,19*
Ähnlich
Wolk
21.1639
ab € 2,79*
Ähnlich
Wolk
21.1644
ab € 5,03*
Ähnlich
Wolk
39.1628
ab € 2,47*
Ähnlich
Wolk
52.1644
ab € 13,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.