Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protect Gebotsschild, Rückhaltesystem benutzen, Durchm.: 5,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Protect Gebotsschild, Rückhaltesystem benutzen, Durchm.: 5,0 cm
Protect Gebotsschild, Rückhaltesystem benutzen, Durchm.: 5,0 cm
Protect Gebotsschild, Rückhaltesystem benutzen, Durchm.: 5,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-390.4554
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     39.4554
EAN/GTIN:
     4044589422996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M020 Rückh...
Rückhaltesystem benutzen M020 Gebot...
gebotsschilder praxisbewährt
Gebotsschild Rückhaltesystem benutzen
Protect® Gebotsschild Rückhaltesystem benutzen

Speziell entwickelt für den Einsatz in extremen Belastungssituationen, bei denen gängige Lösungen an ihre Grenzen gelangen

  • schützende Oberfläche aus hochwertigem Polyester
  • kratz- und abriebfest
  • witterungsbeständig und chemikalienresistent
  • Verklebung durch 3M-Acrylat-Klebstoff

  • Material: 1090 - PROTECT - widerstandsfähige Folie, selbstklebend
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
PROTECT-Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M020 - Rückhaltesystem benutzen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M020 - Rückhaltesystem benutzen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Form:
rund
Symbol:
Rückhaltesystem benutzen
Durchmesser:
5,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7405
ab € 3,48*
Ähnlich
Wolk
21.A7410
ab € 1,65*
Ähnlich
Wolk
21.A7415
ab € 3,13*
Ähnlich
Wolk
39.4573
ab € 0,94*
Ähnlich
Wolk
39.4592
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.