Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protect Gebotsschild, Augenschutz benutzen, Durchm.: 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Protect Gebotsschild, Augenschutz benutzen, Durchm.: 10 cm
Protect Gebotsschild, Augenschutz benutzen, Durchm.: 10 cm
Protect Gebotsschild, Augenschutz benutzen, Durchm.: 10 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-390.4570
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     39.4570
EAN/GTIN:
     4044589381552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
gebotsschild en iso 7010 m004 augen...
Gebotsschild Augenschutz benutzen
ProTect® Gebotsschild Augenschutz benutzen

Speziell entwickelt für den Einsatz in extremen Belastungssituationen, bei denen gängige Lösungen an ihre Grenzen gelangen

  • schützende Oberfläche aus hochwertigem Polyester
  • kratz- und abriebfest
  • witterungsbeständig und chemikalienresistent
  • Verklebung durch 3M-Acrylat-Klebstoff

Das Gebotszeichen Augenschutz benutzen M004 nach DIN EN ISO 7010 weist gemäß ASR A1.3 auf die Pflicht zum tragen eines Augenschutzes hin.

  • ISO 7010 (M004)
  • Augenschutz Tragepflicht
  • zur Verhinderung irreparabeler Schädigungen an den Augen

Ein Augenschutz ist zu benutzen, um sich vor UV-Strahlung, Laserlicht, Chemikalien, Staub, Splittern, Mikroorganismen (z. B. Tröpfcheninfektion) oder Wettereinflüssen zu schützen.


  • Material: PROTECT - widerstandsfähige Folie, selbstklebend
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
PROTECT-Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M004 - Augenschutz benutzen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M004 - Augenschutz benutzen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Form:
rund
Symbol:
Augenschutz benutzen
Durchmesser:
10,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7000
ab € 5,00*
Ähnlich
Wolk
30.A7002
ab € 2,97*
Ähnlich
Wolk
31.A7000
ab € 26,61*
Ähnlich
Wolk
31.A7002
ab € 31,93*
Ähnlich
Wolk
11.A7005
ab € 1,51*
Ähnlich
Wolk
11.A7010
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
11.A7015
ab € 6,22*
Ähnlich
Wolk
11.A7020
ab € 10,05*
Ähnlich
Wolk
21.A7005
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
21.A7010
ab € 1,98*
Ähnlich
Wolk
21.A7015
ab € 3,78*
Ähnlich
Wolk
39.4589
ab € 2,47*
Ähnlich
Wolk
39.4551
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.