Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Erste Hilfe Kennzeichnung
>
Rettungszeichen EN ISO 7010 E012 Notdusche
>
Artikel
Notdusche Rettungsschild, Kunststoff, 20x20 cm DIN EN ISO 7010 E012 ASR A1.3 E012
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C158H-430.0062
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
43.0062
EAN/GTIN:
4044589044488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Erste-Hilfe-Schild Notdusche DIN EN ISO 7010 E012 ASR A1.3 E012
Notdusche
Material: 1,0 mm Kunststoff (Hart-PVC)
DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E012
Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E012 - Notdusche
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E012 - Notdusche
Produktart:
Erste-Hilfe Schild
Produktkategorie:
Erste-Hilfe Kennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
quadratisch
Symbol:
Notdusche
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Hart-PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
... >
wolkdirekt >>>
>
Erste-Hilfe-Kennzeichnung
>
Erste-Hilfe-Schilder nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
Symbolschilder First Aid
,
Notdusche E012 Rettungszeichen
,
Rettungszeichen EN ISO 7010 E012 Notdusche
,
piktogramm erste hilfe kunststoff
,
alle erste hilfe kennzeichnung
,
Rettungsschild
,
DIN EN ISO 7010 E012
,
ASR A1.3 E012
,
wolk
,
Warnschilder
,
Laserkennzeichungen
,
Augen
,
Sichtbare Laserstrahlungen
,
Laserlichter
,
Unsichtbare Laserstrahlungen
,
Bestrahlungen
,
Laser Klassen
,
Sicherheiten
,
Direktstrahlungen
,
Gebotsschilder
,
Verbotsschilder
,
Schilder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,04*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erste-Hilfe-Schild, langnachleuchtend, Notdusche, Kunststoff, (BxH): 15 x 15 cm DIN EN ISO 7010 E012 ASR A1.3 E012
Wolk
44.0061
ab € 5,47*
Ähnlich
Erste-Hilfe-Schild, langnachleuchtend, Notdusche, Kunststoff, (BxH): 20 x 20 cm DIN EN ISO 7010 E012 ASR A1.3 E012
Wolk
44.0062
ab € 7,16*
Ähnlich
Notdusche Rettungsschild, Alu, langnachleuchtend, Safety Marking, 15,0x15,0cm DIN EN ISO 7010 E012 ASR A1.3 E012
Wolk
15.0061
ab € 2,54*
Ähnlich
Notdusche Rettungsschild, Alu, langnachleuchtend, Safety Marking, 20x20cm DIN EN ISO 7010 E012 ASR A1.3 E012
Wolk
15.0062
ab € 5,49*
Ähnlich
Notdusche Rettungsschild, Kunststoff, 15,0x15,0 cm DIN EN ISO 7010 E012 ASR A1.3 E012
Wolk
43.0061
ab € 2,46*
Ähnlich
Notdusche Rettungsschild, selbstklebende Folie, Größe 15,0x15,0 cm DIN EN ISO 7010 E012 ASR A1.3 E012
Wolk
21.0061
ab € 1,77*
Ähnlich
Notdusche Rettungsschild, selbstklebende Folie, Größe 20x20 cm DIN EN ISO 7010 E012 ASR A1.3 E012
Wolk
21.0062
ab € 2,74*
Ähnlich
Notdusche Safety Marking Rettungsschild, Folie selbstklebend, 20x20 cm DIN EN ISO 7010 E012 ASR A1.3 E012
Wolk
38.0062
ab € 3,55*
Ähnlich
Notdusche Safety MarkingRettungsschild, Folie selbstklebend, 15,0x15,0cm DIN EN ISO 7010 E012 ASR A1.3 E012
Wolk
38.0061
ab € 2,16*
Ähnlich
Rettungsschild Notdusche, Alu geprägt, Größe 20x20 cm DIN EN ISO 7010 E012 ASR A1.3 E012
Wolk
11.0062
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen