Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Erste Hilfe Kennzeichnung
>
Verhaltensregeln / Telefonverzeichnisse zur Ersten Hilfe
>
Verbandkasten (Kombischild)
>
Artikel
Verbandkasten Rettungs-Kombischild, Kunststoff, 20x30 cm DIN EN ISO 7010 E003 + Zusatztext ASR A1.3 E003 + Zusatztext
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C158H-430.0074
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
43.0074
EAN/GTIN:
4044589044563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Verbandkasten (Kombischild)
alle erste hilfe kennzeichnung
Erste-Hilfe-Kombischild Erste Hilfe - Verbandkasten DIN EN ISO 7010 E003 + Zusatztext ASR A1.3 E003 + Zusatztext
Verbandkasten
Material: 1,0 mm Kunststoff (Hart-PVC)
DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E003 + Zusatztext
Größe (BxH): 20,0 x 30,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E003 - Erste Hilfe
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E003 - Erste Hilfe
Produktart:
Erste-Hilfe Schild
Produktkategorie:
Erste-Hilfe Kennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Symbol:
Erste Hilfe
Text:
Verbandkasten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Hart-PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
30,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
... >
wolkdirekt >>>
>
Erste-Hilfe-Kennzeichnung
>
Erste-Hilfe-Schilder nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
Rettungs-Kombischild
,
DIN EN ISO 7010 E003 + Zusatztext
,
ASR A1.3 E003 + Zusatztext
,
wolk
,
Warnschilder
,
Laserkennzeichungen
,
Augen
,
Sichtbare Laserstrahlungen
,
Laserlichter
,
Unsichtbare Laserstrahlungen
,
Bestrahlungen
,
Laser Klassen
,
Sicherheiten
,
Direktstrahlungen
,
Gebotsschilder
,
Verbotsschilder
,
Schilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,54*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erste Hilfe Verbandkasten Rettungsschild,Alu,langnachleuchtend,Safety Marking,20x30cm DIN EN ISO 7010 E003 + Zusatztext ASR A1.3 E003 + Zusatztext
Wolk
15.0074
ab € 9,62*
Ähnlich
Erste Hilfe Verbandkasten Safety Marking Rettungs-Kombischild, 20x30 cm ASR A1.3 E003 + Zusatztext
Wolk
38.0074
ab € 8,24*
Ähnlich
Erste-Hilfe-Kombischild, langnachleuchtend, Verbandkasten, Folie, 5,0 x 7,5 cm DIN EN ISO 7010 E003 + Zusatztext ASR A1.3 E003 + Zusatztext
Wolk
38.0072
ab € 2,72*
Ähnlich
Erste-Hilfe-Kombischild, langnachleuchtend, Verbandkasten, Kunststoff, 20 x 30 c DIN EN ISO 7010 E003 + Zusatztext ASR A1.3 E003 + Zusatztext
Wolk
44.0074
ab € 9,62*
Ähnlich
Verbandkasten Rettungs-Kombischild, selbstkl. Folie , Größe 20x30cm DIN EN ISO 7010 E003 + Zusatztext ASR A1.3 E003 + Zusatztext
Wolk
21.0074
ab € 3,40*
Ähnlich
Verbandkasten Rettungsschild, Alu geprägt, Größe 20x30 cm DIN EN ISO 7010 E003 + Zusatztext ASR A1.3 E003 + Zusatztext
Wolk
11.0074
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen