Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtungsangabe - aufwärts / abwärts Rettungsschild, 20x20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Richtungsangabe - aufwärts / abwärts Rettungsschild, 20x20 cm
Richtungsangabe - aufwärts / abwärts Rettungsschild, 20x20 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-430.0091
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.0091
EAN/GTIN:
     4044589055958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg Richtungspfeil
rettungsweg richtungspfeil wolk
rettungsweg richtungspfeil
Fluchtweg/Erste Hilfe- Zusatzschild Richtungsangabe schräg
Zusatzschild Richtungsangabe aufwärts / abwärts

Die Richtungsangaben sind nur in Verbindung mit einem weiteren Rettungszeichen für Erste-Hilfe-Einrichtungen zu verwenden.


  • Material: 1,0 mm Kunststoff (Hart-PVC)
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben | zum Verschrauben
Montageort:
Innenbereich
Symbol:
Richtungsangabe aufwärts / abwärts
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-20
Material:
Hart-PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Langnachleuchtend:
Nein
B × H:
20,0 × 20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rettungsweg richtungspfeil kunststoff, Rettungsschild, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A2145
ab € 10,17*
Ähnlich
Wolk
44.0091
ab € 4,56*
Ähnlich
Wolk
21.0090
ab € 1,20*
Ähnlich
Wolk
21.0091
ab € 1,98*
Ähnlich
Wolk
43.0090
ab € 2,03*
Ähnlich
Wolk
15.0090
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
15.0091
ab € 4,53*
Ähnlich
Wolk
38.0091
ab € 3,55*
Ähnlich
Wolk
44.0090
ab € 4,14*
Ähnlich
Wolk
38.0090
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.