Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild Notausgang, Kunststoff, 30,0x10,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsschild Notausgang, Kunststoff, 30,0x10,5 cm
Rettungsschild Notausgang, Kunststoff, 30,0x10,5 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-430.0099
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.0099
EAN/GTIN:
     4044589044624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtwegschilder Praxisbewährt
Fluchtwegschilder Zusatzzeichen
Rettungschild Zusatzzeichen
Rettungsweg Zusatzzeichen
Fluchtweg - Zusatzschild - Notausgang
Notausgang


  • Material: 1,0 mm Kunststoff (Hart-PVC)
  • Größe (BxH): 30,0 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben | zum Verschrauben
Montageort:
Innenbereich
Symbol:
Notausgang
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-20
Material:
Hart-PVC
Breite:
30,0 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
1,0 mm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
30,0 × 10,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.0100
ab € 7,66*
Ähnlich
Wolk
15.0099
ab € 5,07*
Ähnlich
Wolk
38.0099
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.