Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen Aushang, 40x56 cm DGUV Information 204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen Aushang, 40x56 cm DGUV Information 204
Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen Aushang, 40x56 cm DGUV Information 204
Artikel-Nr.:
     C158H-430.2914
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.2914
EAN/GTIN:
     4044589046116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Alle Fluchtwegschilder
Berufsgenossenschaftlicher Aushang
Piktogramm Erste Hilfe
Aushang - Berufsgenossenschaft Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen DGUV Information 204
Anleitung zur Erste Hilfe

Aushang des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften

Ausgabe August 2017

DGUV Information - 204 Erste-Hilfe-Plakat


  • Material: 2,0 mm Kunststoff (Hartschaum)
  • Größe (BxH): 40,0 x 56,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Produktart:
Erste-Hilfe Aushang
Produktkategorie:
Aushänge
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Sprache:
Deutsch
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Hartschaumplatte
Breite:
40,0 cm
Höhe:
56,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Piktogramm First Aid, Symbolschilder Erste Hilfe, Symbolschilder First Aid, Erste Hilfe E003 Rettungszeichen, Rettungszeichen EN ISO 7010 E003 Erste Hilfe, Sicherheitsaushang, Sicherheitsaushänge, Verhalten im Notfall, rettungszeichen en iso 7010 e003 erste hilfe kunststoff, alle erste hilfe kennzeichnung, sicherheitsaushang erste hilfe, DGUV Information 204, wolk, Warnschilder, Laserkennzeichungen, Augen, Sichtbare Laserstrahlungen, Laserlichter, Unsichtbare Laserstrahlungen, Bestrahlungen, Laser Klassen, Sicherheiten, Direktstrahlungen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
44.2914
ab € 19,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.