Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Erste Hilfe Kennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder nach BGV A8
>
Rettungsweg links abwärts
>
Artikel
Notausgang links, langnachleuchtend, Rettungsschild, Kunststoff, 30 x 15 cm DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C158H-440.0084
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
44.0084
EAN/GTIN:
4044589424648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Notausgang links mit Zusatzzeichen: Richtungsangabe abwärts DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
Notausgang links mit Zusatzzeichen - Richtungsangabe abwärts
Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Kunststoff
DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen
Größe (BxH): 30,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Kunststoff HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E001 - Notausgang (links)
Normativer Zusatz:
Zusatzzeichen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E001 - Notausgang (links)
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben | zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Montageort:
Wand
Symbol:
Notausgang links, Richtungsangabe abwärts
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-20
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
Hart-PVC
Breite:
30,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
1,2 mm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
30,0 × 15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
... >
wolkdirekt >>>
>
Rettungs- und Fluchtwegkennzeichnung
>
Fluchtwegschilder nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
Rettungsweg links
,
Rettungszeichen links
,
Rettungsweg links Treppe abwärts
,
Rettungsweg links abwärts
,
alle fluchtwegschilder notausgang kunststoff
,
rettungsweg links
,
rettungsweg links kunststoff
,
Notausgang links
,
langnachleuchtend
,
Rettungsschild
,
Kunststoff
,
30 x 15 cm
,
DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen
,
ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
,
DIN 67510-1 - Klasse C
,
wolk
,
Warnschilder
,
Strahlenschutz
,
Strahlenschuztverordnungen
,
Strahlenkennzeichnungen
,
Strahlenschutz-Kontrollbereich
,
Strahlenschutz-Röngten
,
Strahlenschutz-Radioaktiv
,
Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,47*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fluchtwegschild,langnachleuchtend, Notausgang links, Richtungsangabe abwärts, Ku DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
Wolk
44.0085
ab € 10,08*
Ähnlich
Notausgang links Rettungsschild, Alu, langnachleuchtend, Safety Marking, 40x20 cm DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
Wolk
15.0085
ab € 10,03*
Ähnlich
Notausgang links Rettungsschild, Folie selbstklebend, 30x15 cm DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
Wolk
38.0084
ab € 3,87*
Ähnlich
Notausgang links Rettungsschild, Folie selbstklebend, 40x20 cm DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
Wolk
38.0085
ab € 6,76*
Ähnlich
Notausgang links Rettungsschild, langnachleuchtend, 30x15 cm DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
Wolk
15.0084
ab € 5,07*
Ähnlich
Rettungsschild Notausgang links, langnachl., Material: Alu HI, Gr.60x30cm DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
Wolk
15.3028
ab € 27,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen