Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Schild, Winkel, langnachleuchtend, Kunststoff, Augenspüleinrichtung, 20 x 20 cm DIN EN ISO 7010 E011 ASR A1.3 E011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste Hilfe Schild, Winkel, langnachleuchtend, Kunststoff, Augenspüleinrichtung, 20 x 20 cm DIN EN ISO 7010 E011 ASR A1.3 E011
Erste Hilfe Schild, Winkel, langnachleuchtend, Kunststoff, Augenspüleinrichtung, 20 x 20 cm DIN EN ISO 7010 E011 ASR A1.3 E011
Erste Hilfe Schild, Winkel, langnachleuchtend, Kunststoff, Augenspüleinrichtung, 20 x 20 cm DIN EN ISO 7010 E011 ASR A1.3 E011
Artikel-Nr.:
     C158H-440.A3915
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     44.A3915
EAN/GTIN:
     4044589443175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Augenspüleinrichtung E011 Rettungsz...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E011 Au...
rettungszeichen en iso 7010 e011 au...
Erste-Hilfe-Schild - Winkel - langnachleuchtend Augenspüleinrichtung DIN EN ISO 7010 E011 ASR A1.3 E011
Winkelschild Augenspüleinrichtung

Montagemaße B x H x T für Winkelschilder:

Für 15,0 x 15,0 = 25,5 x 15,2 x 10,5 cm

Für 20,0 x 20,0 = 33,5 x 20,2 x 14,0 cm


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Kunststoff
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E011
  • Größe (BxHxT): 33,5 x 20,2 x 14,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Kunststoff HI 150
Farbe:
langnachleuchtend
Material:
Hart-PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle erste hilfe kennzeichnung, Erste Hilfe Schild, Winkel, langnachleuchtend, Kunststoff, Augenspüleinrichtung, DIN EN ISO 7010 E011, ASR A1.3 E011, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Laserkennzeichungen, Sichtbare Laserstrahlungen, Laserlichter, Unsichtbare Laserstrahlungen, Bestrahlungen, Laser Klassen, Sicherheiten, Direktstrahlungen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
44.A3910
ab € 11,46*
Ähnlich
Wolk
15.A3910
ab € 11,45*
Ähnlich
Wolk
15.A3915
ab € 13,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.