Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladentürschild, Text: Ich bin gleich wieder... , Größe (BxH): 21,0 x 30,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladentürschild, Text: Ich bin gleich wieder... , Größe (BxH): 21,0 x 30,0 cm
Ladentürschild, Text: Ich bin gleich wieder... , Größe (BxH): 21,0 x 30,0 cm
Ladentürschild, Text: Ich bin gleich wieder... , Größe (BxH): 21,0 x 30,0 cm
Ladentürschild, Text: Ich bin gleich wieder... , Größe (BxH): 21,0 x 30,0 cm
Ladentürschild, Text: Ich bin gleich wieder... , Größe (BxH): 21,0 x 30,0 cm
Ladentürschild, Text: Ich bin gleich wieder... , Größe (BxH): 21,0 x 30,0 cm
Ladentürschild, Text: Ich bin gleich wieder... , Größe (BxH): 21,0 x 30,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-460.5870
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     46.5870
EAN/GTIN:
     4044589402721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschilder Privat
Hinweisschild - Gewerbe und Privat Ladentürschild
Ladentürschild - Ich bin gleich wieder für Sie da

Plexiglasschild mit dem Text:

Ich bin gleich wieder für Sie da

ODER

mit Text / Logo nach Wahl

  • mit manuell einstellbarer Uhranzeige
  • zur besseren Lesbarkeit weiß hinterdruckt
  • Befestigung durch mitgelieferte Saugnäpfe

  • Material: 3,0 mm Acrylglas transparent
  • Größe (BxH): 21,0 x 30,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Acrylglas
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Betriebskennzeichnung
Befestigungsart:
Saugnapf
Form:
rechteckig
Text:
gleich wieder da
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Acrylglas
Breite:
21,0 cm
Höhe:
30,0 cm
Stärke:
3,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.