Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtwegschild Glas Serie, 40,0 x 20,0 cm , Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Version: 01 - silberner Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluchtwegschild Glas Serie, 40,0 x 20,0 cm , Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Version: 01 - silberner Rahmen
Fluchtwegschild Glas Serie, 40,0 x 20,0 cm , Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Version: 01 - silberner Rahmen
Fluchtwegschild Glas Serie, 40,0 x 20,0 cm , Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Version: 01 - silberner Rahmen
Artikel-Nr.:
     C158H-460.9835.01
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     46.9835.01
EAN/GTIN:
     4044589553386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg rechts
Rettungszeichen rechts
alle fluchtwegschilder notausgang
Fluchtwegschild Glas Serie - langnachleuchtend Notausgang rechts mit Zusatzzeichen: Richtungsangabe rechts

Ausgewählte Version: 01 - silberner Rahmen

SafetyMarking® Fluchtwegschild Glas Serie

Das hochwertige Fluchtwegschild aus Acrylglas im Rahmen dient dem sicheren und zugleich modischen Wegweisen von Fluchtwegen. Wählen Sie Ihre Rahmenfarbe in schwarz oder silber.

  • Acrylglas Fluchtwegschild mit 3D Effekt
  • langnachleuchtend - DIN 67510-1 Klasse C
  • Kennzeichnung im eleganten Fineartrahmen
  • geeignet für den Inneneinsatz
  • normkonform
  • Qualität Made in Germany
  • Maße BxH: 40 x 20 cm

  • Version: 01 - silberner Rahmen
  • Material: Schild: Acylglas langnachleuchtend HI300 hinterdruckt kaschiert auf Forex
  • Größe (BxH): 40,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Acrylglas
Norm:
DIN EN ISO 7010
Vorschrift:
ASR A1.3
Symbol:
Notausgang rechts, Richtungsangabe rechts
Material:
Acrylglas
Breite:
40,0 cm
Höhe:
20,0 cm
B × H:
40,0 × 20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rettungsweg rechts, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.