Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenwürfel neutral, Größe der Kennzeichnungsfläche (BxH): ??? X 50,0 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Deckenwürfel neutral, Größe der Kennzeichnungsfläche (BxH): ??? X 50,0 cm
Deckenwürfel neutral, Größe der Kennzeichnungsfläche (BxH): ??? X 50,0 cm
Deckenwürfel neutral, Größe der Kennzeichnungsfläche (BxH): ??? X 50,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-500.3160
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     50.3160
EAN/GTIN:
     4044589509949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
Hinweisschilder
Kranschilder
Achtung Kranbetrieb
Deckenwürfel neutral Rechteck zum Abhängen von der Decke
SafetyMarking® Würfel zur individuellen Kennzeichnung zum Abhängen von der Decke

Optimal für große Räume mit hohen Decken und wenigen Zwischenwänden, an denen Kennzeichnungen angebracht werden können. Dieser Würfel kann individuell Beschriftet oder beklebt werden und wird von der Decke abgehangen um wichtige Stationen von Weitem erkennbar zu machen.

  • Grundgerüst aus leichtem, aber stabilem Aluminium
  • Platten aus stabilem und wetterfestem Aluminiumverbundmaterial
  • die Aufhängung erfolgt an den stabilen Aluminiumprofilen
  • mit 4 Haken zum Abhängen
  • einfache Montage des Würfels durch beiliegendes Werkzeug
  • die individuell zu beschriftende Fläche beträgt 40,0 x 20,0 cm

Bestellhinweis: Wählen Sie zum Abhängen von der Decke die Knotenkette 1,6 mm nach Maß und das S-Hakenset 2,0 mm


  • Größe (BxH): 1057 x 500 mm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu Verbund
Produktart:
Deckenabhängung
Produktkategorie:
Wegweiser
Befestigungsart:
zum Aufhängen
Form:
rechteckig
geeignet für:
Folienschilder 100,0 x 50,0 cm
Symbol:
individuelles Symbol
Material:
Alu Verbund
Breite:
105,7 cm
Höhe:
50,0 cm
Stärke:
3,0 mm
Tiefe:
105,70 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,39*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 121,73*
€ 144,86
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 120,22*
€ 143,06
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 115,68*
€ 137,66
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 110,21*
€ 131,15
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 94,39*
€ 112,32
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.