| |
|
| Artikel-Nr.: C158H-500.7132 Herst.-Nr.: 50.7132 EAN/GTIN: 4044589471512 |
| | |
|
| | |
| Rondenschild Nicht schalten SafetyMarking® Hinweisschild Nicht schalten- UV- und witterungsbeständiger, dauerhafter Druck
- leichtes, stabiles Material - zwei Außenschichten Aluminium, dazwischen Kunststoffkern
- für Innen- und Außeneinsatz geeignet
- keine Korrosion im Außeneinsatz
- Qualität Made in Germany
- Material: 2,0 mm Aluminium-Verbundplatte, weiß
- Größe (BxH): 30,0 x 13,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Alu Verbund | Breite: | 30,0 cm | Höhe: | 13,0 cm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nicht unter Last schalten, Warnschild Nicht Schalten, Verbotsschilder Praxisbewährt, verbotsschilder praxisbewährt wolk, verbotsschilder praxisbewährt, verbotsschilder praxisbewährt alu, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild |
| | |
| |