Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschild, zur Wandmontage für Folienschilder Alu langn., 46,5x14,8x20,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschild, zur Wandmontage für Folienschilder Alu langn., 46,5x14,8x20,5 cm
Winkelschild, zur Wandmontage für Folienschilder Alu langn., 46,5x14,8x20,5 cm
Winkelschild, zur Wandmontage für Folienschilder Alu langn., 46,5x14,8x20,5 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-510.9550
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     51.9550
EAN/GTIN:
     4044589055132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nasenschilder
Winkelschilder
nasenschilder
Winkelschild neutral zur Wandmontage
Winkelschild neutral zur Wandmontage

Montagemaße B x H x T in cm:
Für 30,0 x 15,0 cm = 46,5 x 15,2 x 20,5 cm
Für 40,0 x 20,0 cm = 62,8 x 20,2 x 28,0 cm


  • Material: 0,56 mm Aluminium weiß, extrahart
  • Größe (BxHxT): 46,5 x 15,2 x 20,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu hart
Produktart:
Blanko Fahnenschild
Produktkategorie:
Winkelschilder
Befestigungsart:
zum Verschrauben
geeignet für:
Folienschilder 30,0 x 15,0 cm
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
46,5 cm
Höhe:
15,2 cm
Stärke:
0,56 mm
Tiefe:
20,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Winkelschild neutral, zur Wandmontage, wolk, Hinweisschilder, Kranschilder, Achtung Kranbetrieb, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
51.9551
ab € 14,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.