Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschild, zur Wandmontage für Folienschilder, Alu langn.,59,5x20x28 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschild, zur Wandmontage für Folienschilder, Alu langn.,59,5x20x28 cm
Winkelschild, zur Wandmontage für Folienschilder, Alu langn.,59,5x20x28 cm
Winkelschild, zur Wandmontage für Folienschilder, Alu langn.,59,5x20x28 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-510.9551
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     51.9551
EAN/GTIN:
     4044589055149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nasenschilder
Winkelschilder
nasenschilder
Winkelschild neutral zur Wandmontage
Winkelschild neutral zur Wandmontage

Montagemaße B x H x T in cm:
Für 30,0 x 15,0 cm = 46,5 x 15,2 x 20,5 cm
Für 40,0 x 20,0 cm = 62,8 x 20,2 x 28,0 cm


  • Material: 0,56 mm Aluminium weiß
  • Größe (BxHxT): 62,8 x 20,2 x 28,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu hart
Produktart:
Blanko Fahnenschild
Produktkategorie:
Winkelschilder
Befestigungsart:
zum Verschrauben
geeignet für:
Folienschilder 40,0 x 20,0 cm
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
62,8 cm
Höhe:
20,2 cm
Stärke:
0,56 mm
Tiefe:
28,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Winkelschild neutral, zur Wandmontage, wolk, Hinweisschilder, Kranschilder, Achtung Kranbetrieb, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
51.9550
ab € 10,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.