Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Verbotsschilder
>
Verbotsschilder nach EN ISO 7010
>
Verbotsschild EN ISO 7010 Kombischild
>
Artikel
Verbots-Kombischild, Kein Trinkwasser, Alu, Größe: 21,0 x 29,7cm DIN EN ISO 7010 P005 + Zusatztext ASR A1.3 P005 + Zusatztext
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C158H-510.A6072
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
51.A6072
EAN/GTIN:
4044589373120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Kein Trinkwasser P005 Verbotsschild
Verbots-Kombischild Kein Trinkwasser DIN EN ISO 7010 P005 + Zusatztext ASR A1.3 P005 + Zusatztext
Kombischild Kein Trinkwasser
Material: 1,0 mm Aluminium, polyesterbeschichtet
DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P005 + Zusatztext
Größe (BxH): 21,0 x 29,7 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu hart
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P005 - Kein Trinkwasser
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P005 - Kein Trinkwasser
Produktart:
Verbotskombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Symbol:
Kein Trinkwasser
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
21,0 cm
Höhe:
29,7 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
... >
wolkdirekt >>>
>
Verbotsschilder
>
Verbotsschilder nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
Verbotsschild EN ISO 7010 P005 Kein Trinkwasser
,
Unbefugten Zutritt verboten
,
Unbefugten Zutritt verboten (Hinweisschild rund)
,
Kombischild EN ISO 7010 Verbotszeichen
,
Verbotsschild EN ISO 7010 Kombischild
,
hinweisschild kein trinkwasser alu
,
allgemeine hinweisschilder
,
allgemeine hinweisschilder alu
,
Verbots-Kombischild
,
Kein Trinkwasser
,
Alu
,
Größe: 21
,
0 x 29
,
7cm
,
DIN EN ISO 7010 P005 + Zusatztext
,
ASR A1.3 P005 + Zusatztext
,
wolk
,
Rohrleitungskennzeichnungen
,
Kennzeichnungsbänder
,
Gefahrensymbole
,
Feuerlöschleitung
,
auf Rolle
,
Kennflex
,
Kabelbinder
,
Ventilkennzeichnung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,08*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verbots-Kombischild, Kein Trinkwasser, Alu, Größe: 13,1 x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 P005 + Zusatztext ASR A1.3 P005 + Zusatztext
Wolk
51.A6071
ab € 3,93*
Ähnlich
Verbots-Kombischild, Kein Trinkwasser, Folie, Größe: 10,5 x 14,8 cm DIN EN ISO 7010 P005 + Zusatztext ASR A1.3 P005 + Zusatztext
Wolk
21.A6070
ab € 2,34*
Ähnlich
Verbots-Kombischild, Kein Trinkwasser, Folie, Größe: 13,1 x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 P005 + Zusatztext ASR A1.3 P005 + Zusatztext
Wolk
21.A6071
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen