Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Verbotsschilder
>
Verbotsschilder Praxisbewährt
>
Artikel
Verbotsschild - Verbotszeichen Hier kein Hundeklo, Alu, d = 20,0 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C158H-520.1005
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
52.1005
EAN/GTIN:
4044589428189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verbotsschilder Praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt wolk
verbotsschilder praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt alu
Verbotsschild Hier kein Hundeklo
Hier kein Hundeklo
Material: 2,0 mm Aluminium, polyesterbeschichtet
Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu beschicht.
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Hier kein Hundeklo
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Durchmesser:
20,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
... >
wolkdirekt >>>
>
Verbotsschilder
>
Verbotsschilder praxisbewährt
Weitere Suchbegriffe:
wolk
,
Rohrleitungskennzeichnungen / Pfeilschilder
,
Wasser
,
Dampf
,
Luft
,
Gase
,
Säuren
,
Laugen
,
Sauerstoff
,
Rohrleitungsbänder
,
Fließrichtungspfeile
,
Rohrleitungskennzeichnung
,
Pfeilschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,49*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hier kein Hundeklo Verbotsschild - Verbotszeichen Alu geprägt, Größe 31,50 cm ¥
Wolk
11.1006
ab € 5,63*
Ähnlich
Hier kein Hundeklo Verbotsschild - Verbotszeichen Aluminium, Größe 20cm
Wolk
11.1005
ab € 3,15*
Ähnlich
Hier kein Hundeklo Verbotsschild - Verbotszeichen selbstkl. Folie , Größe 10cm
Wolk
21.1004
ab € 0,61*
Ähnlich
Hier kein Hundeklo Verbotsschild - Verbotszeichen selbstkl. Folie, Größe 20cm
Wolk
21.1005
ab € 2,03*
Ähnlich
Hier kein Hundeklo, Verbotsschild, Aluminium, Größe 10,0 cm
Wolk
11.1004
ab € 2,04*
Ähnlich
Verbotsschild - Verbotszeichen Hier kein Hundeklo Alu geprägt Größe 40 cm
Wolk
11.0493
ab € 9,13*
Ähnlich
Verbotsschild - Verbotszeichen Hier kein Hundeklo, Alu, d = 31,5 cm
Wolk
52.1006
ab € 13,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen