Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nur für Betriebsangehörige Parkplatzschild, Alu 2,0mm, 40x60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nur für Betriebsangehörige Parkplatzschild, Alu 2,0mm, 40x60 cm
Nur für Betriebsangehörige Parkplatzschild, Alu 2,0mm, 40x60 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-520.5115
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     52.5115
EAN/GTIN:
     4044589048066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild Symbol: P, Text: Nur für Betriebsangehörige
SafetyMarking® Parkplatzschild Nur für Betriebsangehörige

Polyesterbeschichtetes Aluminium eignet sich besonders für dauerhafte Beschriftungen im Außeneinsatz

  • UV- und witterungsbeständiger, dauerhafter Druck
  • geeignet für Innen- und Außeneinsatz
  • keine Korrosion im Außeneinsatz
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • Qualität Made in Germany

  • Material: 2,0mm Aluminium, polyesterbeschichtet
  • Größe (BxH): 40,0 x 60,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu beschicht.
Produktart:
Parkplatzschild
Produktkategorie:
Parkplatzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Symbol:
Parkplatz
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
40,0 cm
Höhe:
60,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzschild, Parkschilder, parkplatzbeschilderung aluminium, parkplatz schild, parkplatzschild wolk, wolk, Parkleitsystem-Schilder, Parkschild, Halteverbotsschilder, Stellplätze, Verkehrszeichen, Parkleitsysteme, Parkplatzkennzeichnungen, Verkehrsmittel, Aufstellpfosten, Einschlagpfosten, Parkbegrenzung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
41.5117
ab € 7,49*
Ähnlich
Wolk
11.5115
ab € 21,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.