Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nur für Gäste Parkplatzschild, Alu 2,0mm, 40x60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nur für Gäste Parkplatzschild, Alu 2,0mm, 40x60 cm
Nur für Gäste Parkplatzschild, Alu 2,0mm, 40x60 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-520.5118
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     52.5118
EAN/GTIN:
     4044589048073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild Symbol: P, Text: Nur für Gäste
Parkplatzschild - Symbol: P, Text: Nur für Gäste

Polyesterbeschichtetes Aluminium eignet sich besonders für dauerhafte Beschriftungen im Außeneinsatz

  • UV- und witterungsbeständiger, dauerhafter Druck
  • geeignet für Innen- und Außeneinsatz
  • keine Korrosion im Außeneinsatz
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • Qualität Made in Germany

  • Material: 2,0 mm, Aluminium, polyesterbeschichtet
  • Größe (BxH): 40,0 x 60,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu beschicht.
Produktart:
Parkplatzschild
Produktkategorie:
Parkplatzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Symbol:
Parkplatz
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
40,0 cm
Höhe:
60,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzschild, Parkschilder, parkplatzbeschilderung aluminium, parkplatz schild, parkplatzschild wolk, wolk, Parkleitsystem-Schilder, Parkschild, Halteverbotsschilder, Stellplätze, Verkehrszeichen, Parkleitsysteme, Parkplatzkennzeichnungen, Verkehrsmittel, Aufstellpfosten, Einschlagpfosten, Parkbegrenzung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5118
ab € 21,97*
Ähnlich
Wolk
41.5119
ab € 2,98*
Ähnlich
Wolk
41.5120
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.