Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Gebotsschilder
>
Gebotsschilder Praxisbewährt
>
Artikel
Nur für Mieter Parkplatzschild, Alu 2,0mm, 40x60 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C158H-520.5130
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
52.5130
EAN/GTIN:
4044589048103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild Symbol: P, Text: Nur für Mieter
SafetyMarking® Parkplatzschild Nur für Mieter
Polyesterbeschichtetes Aluminium eignet sich besonders für dauerhafte Beschriftungen im Außeneinsatz
UV- und witterungsbeständiger, dauerhafter Druck
geeignet für Innen- und Außeneinsatz
keine Korrosion im Außeneinsatz
modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
Qualität Made in Germany
Material: 2,0 mm Aluminium, polyesterbeschichtet
Größe (BxH): 40,0 x 60,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu beschicht.
Produktart:
Parkplatzschild
Produktkategorie:
Parkplatzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Symbol:
Parkplatz
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
40,0 cm
Höhe:
60,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
... >
wolkdirekt >>>
>
Verkehrskennzeichnung
>
Parkplatzschilder
Weitere Suchbegriffe:
Parkplatzschild
,
Parkschilder
,
parkplatzbeschilderung aluminium
,
parkplatz schild
,
parkplatzschild wolk
,
wolk
,
Parkleitsystem-Schilder
,
Parkschild
,
Halteverbotsschilder
,
Stellplätze
,
Verkehrszeichen
,
Parkleitsysteme
,
Parkplatzkennzeichnungen
,
Verkehrsmittel
,
Aufstellpfosten
,
Einschlagpfosten
,
Parkbegrenzung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,34*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Parkplatzschild Symbol: P, Text: Nur für Mieter, Alu geprägt, Größe 40x60 cm
Wolk
11.5130
ab € 21,83*
Ähnlich
Parkplatzschild Symbol: P, Text: Nur für Mieter, Kunststoff, 15x25 cm
Wolk
41.5131
ab € 2,99*
Ähnlich
Parkplatzschild Symbol: P, Text: Nur für Mieter, Kunststoff, 25x40 cm
Wolk
41.5132
ab € 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen