Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nur für ... Besucher Parkplatzschild, Alu 2mm, 40x60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nur für ... Besucher Parkplatzschild, Alu 2mm, 40x60 cm
Nur für ... Besucher Parkplatzschild, Alu 2mm, 40x60 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-520.5796
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     52.5796
EAN/GTIN:
     4044589048356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild Symbol: P, Text: Nur für ... Besucher
Parkplatzschild - Symbol: P, Text: Nur für ... Besucher

Mit individuellem Text nach Wahl aus witterungsbeständiger Hochleistungsfolie


  • Material: Aluminium, polyesterbeschichtet, 2,0 mm stark
  • Größe (BxH): 40,0 x 60,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu beschicht.
Produktart:
Parkplatzschild
Produktkategorie:
Parkplatzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
individualisierbar
Form:
rechteckig
Temperaturbeständig bis [Grad]:
160
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Material:
Aluminium
Breite:
40,0 cm
Höhe:
60,0 cm
Stärke:
2,0 mm
B × H:
40,0 × 60,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzschild, Parkschilder, parkplatzbeschilderung aluminium, parkplatz schild, parkplatzschild wolk, wolk, Parkleitsystem-Schilder, Parkschild, Halteverbotsschilder, Stellplätze, Verkehrszeichen, Parkleitsysteme, Parkplatzkennzeichnungen, Verkehrsmittel, Aufstellpfosten, Einschlagpfosten, Parkbegrenzung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
41.5794
ab € 13,03*
Ähnlich
Wolk
41.5795
ab € 17,04*
Ähnlich
Wolk
11.5796
ab € 40,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.