Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtwegsymbol Bodenmarkierung Pfeil, Safety Marking HI 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluchtwegsymbol Bodenmarkierung Pfeil, Safety Marking HI 150
Fluchtwegsymbol Bodenmarkierung Pfeil, Safety Marking HI 150
Artikel-Nr.:
     C158H-900.4968
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.4968
EAN/GTIN:
     4044589210050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Bodenmarkierung zur Fluchtwegkennze...
Bodenmarkierungspfeile
Bodenmarkierung Fluchtwegsymbol - Richtungsangabe (Pfeil) -
Fluchtwegsymbol - Rettungsweg

Fluchtwegsymbole mit Pfeil

  • rutschhemmend
  • für glatte Bodenbeläge

  • Material: Folie HI 150 - langnachleuchtend, selbstklebend
  • Größe (BxH): 40,0 x 40,0 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend | rutschhemmend
Montageort:
Boden
Rutschhemmung:
R 10
Symbol:
Richtungspfeil gerade
Material:
PVC
Breite:
40,0 cm
Höhe:
40,0 cm
Stärke:
0,6 mm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
40,0 × 40,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.