Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safety Marking Fluchtweg Leitmarkierung,rechtsw.,grün/transpar,Folie selbstkl.10 x 5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safety Marking Fluchtweg Leitmarkierung,rechtsw.,grün/transpar,Folie selbstkl.10 x 5 cm
Safety Marking Fluchtweg Leitmarkierung,rechtsw.,grün/transpar,Folie selbstkl.10 x 5 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-900.4973R
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.4973R
EAN/GTIN:
     4044589252302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtwegschilder Praxisbewährt
fluchtwegschilder praxisbewährt
Fluchtweghinweise für Leitmarkierung rechtsweisend, grün/transparent
Fluchtweghinweise für Leitmarkierung

grün/transparent, selbstklebend, nicht nachleuchtend


  • Material: PVC-Folie, transparent, selbstklebend
  • Größe (BxH): 10,0 x 5,0 cm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E002 - Notausgang (rechts)
Normativer Zusatz:
Zusatzzeichen
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
geeignet für:
Warnmarkierungsband Breite: 7,5 cm
Montageort:
Wand
Symbol:
Fluchtweg rechtsweisend
Material:
Folie
Breite:
10,0 cm
Höhe:
5,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Langnachleuchtend:
Nein
B × H:
10,0 × 5,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluchtweg Leitmarkierung, rechtsw., grün/transpar, Folie selbstkl, Gr5x10cm, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
90.4975R
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.