Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safety Marking Fluchtweg Leitmarkierung,linksw,grün/transpar,Folie selbstkl, 20x10cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safety Marking Fluchtweg Leitmarkierung,linksw,grün/transpar,Folie selbstkl, 20x10cm
Safety Marking Fluchtweg Leitmarkierung,linksw,grün/transpar,Folie selbstkl, 20x10cm
Artikel-Nr.:
     C158H-900.4975L
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.4975L
EAN/GTIN:
     4044589252333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtwegschilder Praxisbewährt
fluchtwegschilder praxisbewährt
Fluchtweghinweise für Leitmarkierung linksweisend, grün/transparent
Fluchtweghinweise für Leitmarkierung

grün/transparent, selbstklebend, nicht nachleuchtend


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 20,0 x 10,0 cm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E001 - Notausgang (links)
Normativer Zusatz:
Zusatzzeichen
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
geeignet für:
Warnmarkierungsband Breite: 10,0 cm
Montageort:
Wand
Symbol:
Fluchtweg linksweisend
Material:
Folie
Breite:
20,0 cm
Höhe:
10,0 cm
Stärke:
0,2 mm
Langnachleuchtend:
Nein
B × H:
20,0 × 10,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluchtweg Leitmarkierung, linksw, grün/transpar, Folie selbstkl, Gr10x20cm, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
90.4973L
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.