Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzbegrenzung aus Aluminium 52,5x15x12,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkplatzbegrenzung aus Aluminium 52,5x15x12,5 cm
Parkplatzbegrenzung aus Aluminium 52,5x15x12,5 cm
Parkplatzbegrenzung aus Aluminium 52,5x15x12,5 cm
Parkplatzbegrenzung aus Aluminium 52,5x15x12,5 cm
Parkplatzbegrenzung aus Aluminium 52,5x15x12,5 cm
Parkplatzbegrenzung aus Aluminium 52,5x15x12,5 cm
Parkplatzbegrenzung aus Aluminium 52,5x15x12,5 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-900.5529
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.5529
EAN/GTIN:
     4044589444547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Anfahrstop
Bordsteinaufkantung
Leitbalken
SafetyMarking Parkplatzbegrenzung mit Schilderhalter zur Abgrenzung und Kennzeichnung von Parkplätzen
SafetyMarking® Parkplatzbegrenzung (Dreieck) mit Schilderhalter

Parkplatzbegrenzer mit integriertem Schilderhalter für alle handelsüblichen KFZ-Kennzeichen und unsere Aluminium geprägten 52 x 11 cm großen Parkplatzschilder.

Der Begrenzer wird mit zwei Schrauben im Boden verdübelt. Die Kennzeichen werden ganz einfach eingeschoben und mit den beiligenden Klebepads an der Aluminiumgrundplatte fixiert.

  • UV- und Wetterbeständig
  • für den Innen- und Außenbereiche geeignet
  • äußere Einschubnut für alle gängigen KFZ-Kennzeichen
  • innere Einschubnut für Schilder, die Sie bei uns mit Ihrem Wunschtext bestellen
  • individualisierbar mit unseren Parkplatzschildern
  • Maße: (BxHxT): 52,5 x 15,0 x 12,5 cm

Lieferumfang:

  • 1x Parkbegrenzer (Dreieck)
  • 2x Schrauben und Dübel zur Bodenfixierung
  • 2x Klebepads zur Schildfixierung
  • 2x seitliche Abdeckplatten

Hinweis: Parkplatzschild ist nicht im Lieferumfang enthalten!


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
15,0
Produktart:
Schilderhalter
Produktkategorie:
Parkplatzbegrenzung | Parkplatzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
geeignet für:
Schilder
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leitpyramide, Parkbuchtabgrenzung, Parkplatzabgrenzung, Parkplatzbegrenzung, Radstopper, Schilder-Klemmhalter, Schilder-Klemmschellen, Schilderhalter, Schilderklemme, Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, wolk schilderhalter, schilder klemmhalter, gebotsschilder praxisbewährt 50mm, Parkplatzbegrenzung aus Aluminium, wolk, Parkplatzschilder, Parkleitsystem-Schilder, Parkschilder, Parkschild, Halteverbotsschilder, Stellplätze, Verkehrszeichen, Parkleitsysteme, Parkplatzkennzeichnungen, Verkehrsmittel, Aufstellpfosten, Einschlagpfosten, Parkbegrenzung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.