Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viva Türschild, Aluminium mit Acrylglas, Größe: 16,0 x 25,0 cm Version: 01 - WC Damen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viva Türschild, Aluminium mit Acrylglas, Größe: 16,0 x 25,0 cm Version: 01 - WC Damen
Viva Türschild, Aluminium mit Acrylglas, Größe: 16,0 x 25,0 cm Version: 01 - WC Damen
Viva Türschild, Aluminium mit Acrylglas, Größe: 16,0 x 25,0 cm Version: 01 - WC Damen
Viva Türschild, Aluminium mit Acrylglas, Größe: 16,0 x 25,0 cm Version: 01 - WC Damen
Viva Türschild, Aluminium mit Acrylglas, Größe: 16,0 x 25,0 cm Version: 01 - WC Damen
Viva Türschild, Aluminium mit Acrylglas, Größe: 16,0 x 25,0 cm Version: 01 - WC Damen
Viva Türschild, Aluminium mit Acrylglas, Größe: 16,0 x 25,0 cm Version: 01 - WC Damen
Artikel-Nr.:
     C158H-900.9151.01
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.9151.01
EAN/GTIN:
     4044589381170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen- / Herrentoilette
Piktogramm Damen/Herrentoilette
Symbolschild Damen/Herren
Hinweisschild Damen
Viva Türschild mit Piktogramm aus Acrylglas Toilettenschild wahlweise mit Symbol Dame oder Herr

Ausgewählte Version: 01 - WC Damen

Viva Türschild

Die schlichten, jedoch stylischen Piktogramme aus dunkelblauem Acrylglas auf Aluminium in Edelstahloptik kennzeichnen elegant Türen oder Wände.

Das edle Toilettenschild gibt es wahlweise mit Symbol Dame oder Herr

Das Türschild kann durch das mitgelieferte Montagematerial verschraubt oder mit 3M-Klebefolie problemlos angebracht werden.

  • Grundplatte aus Forex, 3mm
  • auf der Schildrückseite befindliche Klebepads

Größe (BxH): 16,0 x 25,0 cm


  • Version: 01 - WC Damen
  • Material: Alu 2 mm, mit Acrylglas 3 mm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
16,0
Höhe [cm]:
25,0
Befestigungsart:
zum Verkleben | zum Verschrauben
Einsatzbereich:
Innenbereich
Produktserie:
Viva
Material:
Edelstahl
B × H × T [cm]:
16,0 × 25,0 ×
B × H:
1 × × 2 cm cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Piktogramm Damen, Piktogramm Damentoilette, Piktogramm Frauen, Symbolschild Damen, Symbolschild Damentoilette, Symbolschild Frauen, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschilder wolk, hinweisschild damen, wolk, Warnschilder, BGV, Etiketten, Folien, Gefahren, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Aufkleber, Sicherheiten, Industrieschilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Kraftwagenanlagenschilder, Garagenschilder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.