Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild BOX, inkl. FB-Anzeige, 4 mm ESG, Maße (B x H x T): 15,4 x 15,4 x 1,2 c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschild BOX, inkl. FB-Anzeige, 4 mm ESG, Maße (B x H x T): 15,4 x 15,4 x 1,2 c
Türschild BOX, inkl. FB-Anzeige, 4 mm ESG, Maße (B x H x T): 15,4 x 15,4 x 1,2 c
Türschild BOX, inkl. FB-Anzeige, 4 mm ESG, Maße (B x H x T): 15,4 x 15,4 x 1,2 c
Türschild BOX, inkl. FB-Anzeige, 4 mm ESG, Maße (B x H x T): 15,4 x 15,4 x 1,2 c
Artikel-Nr.:
     C158H-BO1005
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     BO1005
EAN/GTIN:
     4044589425416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Signale Türschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
BOX Türschild anthrazit mit Frei-Besetzt-Anzeige in Edelstahloptik mit einer Abdeckung aus Sicherheitsglas
BOX mit Frei-/Besetzt-Anzeige

Box-Türschilder sind klein im Preis aber dennoch elegant und robust. Die Edelstahloptik der Grundplatte kommt durch die vorzugsweise aus volltransparenter Folie bestehende Einlage am besten zu Geltung. Die Beschriftungseinlagen sind mühelos zu wechseln.

Mit dem mitgelieferten Montagematerial können Box -Schilder je nach Untergrund verschraubt oder verklebt werden. Mit den qualitativ hohwertigen BOX-Türschildern präsentieren Sie Ihr Unternehmen in einem klaren Erscheinungsbild und führen Mitarbeiter und Besucher sicher zum Ziel.

  • mit integrierter Frei-/Besetzt-Anzeige
  • robuster Rahmen aus ABS-Kunststoff
  • Aluminium in Edelstahloptik
  • Abdeckung aus 4 mm ESG
  • einfacher Wechsel der Beschriftungseinlagen
  • Beschriftungsmöglichkeiten: Folieneinlage oder Folientext

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
15,4
Höhe [cm]:
15,4
Tiefe [cm]:
1,2
Material Abdeckung:
ESG Glas
Farbe:
anthrazit
Befestigungsart:
zum Verkleben | zum Verschrauben
Eigenschaft:
schneller Einlagenwechsel
Einsatzbereich:
Innenbereich
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
Box
Verschluss:
Klemmverschluss
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Folie
Marke:
SignSystems
Material Halter / Rahmen:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
15,4 × 15,4 × 1,2
B × H:
15,4 × 15,4 cm
Einlagemaß [BxH]:
14,7 x 10,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschilder wolk, signale türschild, wolk, Hinweisschilder, Infotafel, Schild mit Frei-Besetzt-Anzeige, Firmenschild
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.