Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClampLine Türschild, Einlagenmaß (BxH): 15,0 x 15,0 cm, Glasschild mit edlem Aluminiumhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClampLine Türschild, Einlagenmaß (BxH): 15,0 x 15,0 cm, Glasschild mit edlem Aluminiumhalter
ClampLine Türschild, Einlagenmaß (BxH): 15,0 x 15,0 cm, Glasschild mit edlem Aluminiumhalter
ClampLine Türschild, Einlagenmaß (BxH): 15,0 x 15,0 cm, Glasschild mit edlem Aluminiumhalter
ClampLine Türschild, Einlagenmaß (BxH): 15,0 x 15,0 cm, Glasschild mit edlem Aluminiumhalter
ClampLine Türschild, Einlagenmaß (BxH): 15,0 x 15,0 cm, Glasschild mit edlem Aluminiumhalter
ClampLine Türschild, Einlagenmaß (BxH): 15,0 x 15,0 cm, Glasschild mit edlem Aluminiumhalter
Artikel-Nr.:
     C158H-CG6418
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CG6418
EAN/GTIN:
     4044589500076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
ClampLine Türschild Glasschild mit edlem Aluminiumhalter, variabler Klemmbereich
ClampLine Türschild

Die ClampLine Serie besticht durch zeitlose Eleganz und ist somit beinahe an jedem Ort einsetzbar. Das Schild selbst besteht aus einem Sicherheitsglas und wird gehalten von einer optisch ansprechenden Schildklemme.

Die Beschriftungseinlagen lassen sich jederzeit problemlos wechseln. Hierzu wird die Feststellschraube am unteren Rand gelockert und die Einlagen können bequem gewechselt werden.

  • besetehend aus 2 Scheiben à 3 mm
  • Beschriftungseinlagen werden zwischen den beiden Glasschildern fixiert
  • hochwertiger Aluminiumhalter im Edelstahl-Look
  • variabler Klemmbereich von 3-8 mm
  • verdeckte Festellschrauben

 


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
15,0
Höhe [cm]:
15,0
Tiefe [cm]:
2,4
Material Abdeckung:
ESG Glas
Farbe:
silber
Ausrichtung:
Quadratisch
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
diebstahlsicher
Einsatzbereich:
Innenbereich
Format:
Quadratisch
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
ClampLine
Verschluss:
Schraubverschluss
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Folie
Anzahl Halter:
1
Anzahl Scheiben:
2
Marke:
SignSystems
Material Halter / Rahmen:
Aluminium
B × H × T [cm]:
15,0 × 15,0 × 2,4
B × H:
15,0 × 15,0 cm
Stärke Scheibe [mm]:
3
Einlagemaß [BxH]:
15,0 x 15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, raumbeschilderung 150 x 150 mm, glasschild, türschilder wolk, wolk, Hinweisschilder, Infotafel, Schild mit Frei-Besetzt-Anzeige, Firmenschild
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.