Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SlideFix Türschild A5 Hochformat schwarz, Größe (BxH): 15,0 x 21,0 cm, DIN A5, Acrylglasscheibe mit Aluminiumrahmen und seitlichem Einschub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SlideFix Türschild A5 Hochformat schwarz, Größe (BxH): 15,0 x 21,0 cm, DIN A5, Acrylglasscheibe mit Aluminiumrahmen und seitlichem Einschub
SlideFix Türschild A5 Hochformat schwarz, Größe (BxH): 15,0 x 21,0 cm, DIN A5, Acrylglasscheibe mit Aluminiumrahmen und seitlichem Einschub
SlideFix Türschild A5 Hochformat schwarz, Größe (BxH): 15,0 x 21,0 cm, DIN A5, Acrylglasscheibe mit Aluminiumrahmen und seitlichem Einschub
SlideFix Türschild A5 Hochformat schwarz, Größe (BxH): 15,0 x 21,0 cm, DIN A5, Acrylglasscheibe mit Aluminiumrahmen und seitlichem Einschub
SlideFix Türschild A5 Hochformat schwarz, Größe (BxH): 15,0 x 21,0 cm, DIN A5, Acrylglasscheibe mit Aluminiumrahmen und seitlichem Einschub
SlideFix Türschild A5 Hochformat schwarz, Größe (BxH): 15,0 x 21,0 cm, DIN A5, Acrylglasscheibe mit Aluminiumrahmen und seitlichem Einschub
SlideFix Türschild A5 Hochformat schwarz, Größe (BxH): 15,0 x 21,0 cm, DIN A5, Acrylglasscheibe mit Aluminiumrahmen und seitlichem Einschub
Artikel-Nr.:
     C158H-CO1600
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CO1600
EAN/GTIN:
     4044589527110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
SlideFix Türschild A5 Hochformat schwarz Acrylglasscheibe mit Aluminiumrahmen und seitlichem Einschub
SlideFix Türschilder "Black Edition"

Die optisch ansprechenden SlideFix Schilder, bestehen aus zwei 3 mm starken Aluminiumprofilen, welche das Schild oben und unten begrenzen. Zwischen den Profilen wird eine 8 mm starke Acrylglasplatte eingeschoben und durch eine kaum sichtbare Madenschraube fixiert. Durch diese Bauweise ist es spielend einfach, die Beschriftungseinlagen auszutauschen.

  • einfacher Wechsel der Beschriftungseinlagen
  • Montage Verklebeung oder Verschraubung
  • Abedeckung aus Acrylglas
  • in verschiedenen Größen erhältlich
  • Profilschienen aus eloxiertem Aluminium
  • inkl. Befestigungsmaterial

Zusätzlich zur beliebten eloxierten Version gibt es auch die "Black Edition", diese besticht durch schwarze Aluminiumprofile und bietet so zusätzlich einen extravaganten Look.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
15,0
Höhe [cm]:
21,0
Material Abdeckung:
Acrylglas
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Verschrauben | zum Verkleben
DIN Format:
DIN A5
Eigenschaft:
diebstahlsicher
Format:
Hochformat
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
SlideFix
Verschluss:
Einschub
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Folie
Anzahl Scheiben:
1
Marke:
SignSystems
Material Halter / Rahmen:
Aluminium
B × H × T [cm]:
15,0 × 21,0 ×
B × H:
15,0 × 21,0 cm
Stärke Scheibe [mm]:
8
Einlagemaß [BxH]:
15,0 x 21,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.