Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITE Türschilder, aus Acrylglas u. Edelstahl, Größe:15,2 x 15,1 x 0,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LITE Türschilder, aus Acrylglas u. Edelstahl, Größe:15,2 x 15,1 x 0,5 cm
LITE Türschilder, aus Acrylglas u. Edelstahl, Größe:15,2 x 15,1 x 0,5 cm
LITE Türschilder, aus Acrylglas u. Edelstahl, Größe:15,2 x 15,1 x 0,5 cm
LITE Türschilder, aus Acrylglas u. Edelstahl, Größe:15,2 x 15,1 x 0,5 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-LT1010
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     LT1010
EAN/GTIN:
     4044589362537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
LITE Türschild stilvolle Beschilderung aus Acrylglas und Edelstahl
LITE Türschilder

Die Kombination aus Edelstahl und Acrylglas machen die Schilderserie Lite zu einem hochwertigen und eleganten Informationsträger.

Das gradlinige Design sowie die extrem flache Bauweise ermöglichen den Türschildern sich ideal in das Raumkonzept Ihres Unternehmens einzugliedern.

Durch den einfachen und schnellen Wechsel der Beschriftungseinlage halten Sie die Informationen immer aktuell.

  • bruchfeste Abdeckung aus Acrylglas
  • Profil aus Edelstahl
  • einfacher Wechsel der Beschriftungseinlage
  • empfohlene Beschriftungseinlage: Creativpapier

Neben den Türschildern runden Infotafeln sowie Fahnenschilder das Sortiment ab.

 


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
15,2
Höhe [cm]:
15,1
Tiefe [cm]:
0,5
Material Abdeckung:
Kunststoff
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Verkleben | zum Verschrauben
Eigenschaft:
schneller Einlagenwechsel
Einsatzbereich:
Innenbereich
Format:
Quadratisch
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
Lite
Verschluss:
Einschub
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Papier
Marke:
SignSystems
Material Halter / Rahmen:
Stahl
B × H × T [cm]:
15,2 × 15,1 × 0,5
B × H:
15,2 × 15,1 cm
Einlagemaß [BxH]:
15,0 x 15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschilder wolk, rahmen türschild, LITE Türschilder, aus Acrylglas u. Edelstahl, Größe:15, 2 x 15, 1 x 0, 5 cm, wolk, Hinweisschilder, Infotafel, Schild mit Frei-Besetzt-Anzeige, Firmenschild
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
LT1005
ab € 18,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.