Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITE Türschilder, aus Acrylglas u. Edelstahl, Größe:15,2 x 15,1 x 0,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LITE Türschilder, aus Acrylglas u. Edelstahl, Größe:15,2 x 15,1 x 0,7 cm
LITE Türschilder, aus Acrylglas u. Edelstahl, Größe:15,2 x 15,1 x 0,7 cm
LITE Türschilder, aus Acrylglas u. Edelstahl, Größe:15,2 x 15,1 x 0,7 cm
LITE Türschilder, aus Acrylglas u. Edelstahl, Größe:15,2 x 15,1 x 0,7 cm
LITE Türschilder, aus Acrylglas u. Edelstahl, Größe:15,2 x 15,1 x 0,7 cm
LITE Türschilder, aus Acrylglas u. Edelstahl, Größe:15,2 x 15,1 x 0,7 cm
LITE Türschilder, aus Acrylglas u. Edelstahl, Größe:15,2 x 15,1 x 0,7 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-LT2010
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     LT2010
EAN/GTIN:
     4044589365064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
LITE Secure Türschild stilvolle Beschilderung aus Acrylglas und Edelstahl mit Einlagensicherung
LITE Secure Türschilder

LITE SECURE Türschilder sind mit einer speziellen Innensechskant-Schraube ausgestattet. Diese sorgt dafür, dass Ihr Schild diebstahlsicher und somit vor unerwünschten Zugriffen geschützt ist. Somit ist die Schilderserie LITE SECURE der optimale Informationsträger für öffentliche Einrichtungen und Büros sowie Schulen und Universitäten.

Die Türschilder bestehen aus Stahlprofilen und einer bruchfesten Abdeckung aus Acryglas. Durch den einfachen und schnellen Wechsel der Beschriftungseinlage halten Sie die Informationen immer aktuell.

  • mit Einlagensicherung
  • bruchfeste Abdeckung aus Acrylglas
  • Profil aus Edelstahl
  • einfacher Wechsel der Beschriftungseinlage
  • empfohlene Beschriftungseinlage: Creativpapier

Neben den Türschildern runden Infotafeln sowie ein Bodenaufsteller das Sortiment ab.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
15,2
Höhe [cm]:
15,1
Tiefe [cm]:
0,7
Material Abdeckung:
Kunststoff
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Verkleben | zum Verschrauben
Eigenschaft:
diebstahlsicher
Einsatzbereich:
Innenbereich
Format:
Quadratisch
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
Lite Secure
Verschluss:
Einschub
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Papier
Marke:
SignSystems
Material Halter / Rahmen:
Stahl
B × H × T [cm]:
15,2 × 15,1 × 0,7
B × H:
15,2 × 15,1 cm
Einlagemaß [BxH]:
15,0 x 15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschilder wolk, rahmen türschild, LITE Türschilder, aus Acrylglas u. Edelstahl, Größe:15.2 x 15.1 x 0.7 cm, wolk, Hinweisschilder, Infotafel, Schild mit Frei-Besetzt-Anzeige, Firmenschild
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.