Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITE Infotafeln, aus Acrylglas u. Edelstahl, Größe: 21,2 x 29,8 x 0,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LITE Infotafeln, aus Acrylglas u. Edelstahl, Größe: 21,2 x 29,8 x 0,7 cm
LITE Infotafeln, aus Acrylglas u. Edelstahl, Größe: 21,2 x 29,8 x 0,7 cm
LITE Infotafeln, aus Acrylglas u. Edelstahl, Größe: 21,2 x 29,8 x 0,7 cm
LITE Infotafeln, aus Acrylglas u. Edelstahl, Größe: 21,2 x 29,8 x 0,7 cm
LITE Infotafeln, aus Acrylglas u. Edelstahl, Größe: 21,2 x 29,8 x 0,7 cm
LITE Infotafeln, aus Acrylglas u. Edelstahl, Größe: 21,2 x 29,8 x 0,7 cm
LITE Infotafeln, aus Acrylglas u. Edelstahl, Größe: 21,2 x 29,8 x 0,7 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-LT2040
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     LT2040
EAN/GTIN:
     4044589365088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwegweiser
Infoleisten
Info Pylon
Info-Ständer
LITE Secure Infotafel A4 Hochformat stilvolle Beschilderung aus Acrylglas und Edelstahl mit Einlagensicherung
LITE Secure Infotafeln

die Infotafeln der Serie LITE SECURE sind mit einer speziellen Innensechskant-Schraube ausgestattet. Diese sorgt dafür, dass Ihr Schild diebstahlsicher und somit vor unerwünschten Zugriffen geschützt ist. Somit ist die Schilderserie LITE SECURE der optimale Informationsträger für öffentliche Einrichtungen und Büros sowie Schulen und Universitäten.

Die Beschilderung bestehen aus Stahlprofilen und einer bruchfesten Abdeckung aus Acryglas. Durch den einfachen und schnellen Wechsel der Beschriftungseinlage halten Sie die Informationen immer aktuell.

  • mit Einlagensicherung
  • bruchfeste Abdeckung aus Acrylglas
  • Profil aus Edelstahl
  • einfacher Wechsel der Beschriftungseinlage
  • empfohlene Beschriftungseinlage: Creativpapier

Neben Infotafeln runden Türschilder sowie ein Bodenaufsteller das Sortiment ab.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
21,0
Höhe [cm]:
29,7
Tiefe [cm]:
0,7
Material Abdeckung:
Kunststoff
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Verkleben | zum Verschrauben
DIN Format:
DIN A4
Eigenschaft:
diebstahlsicher
Einsatzbereich:
Innenbereich
Format:
Hochformat
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
Lite Secure
Verschluss:
Einschub
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Papier
Marke:
SignSystems
Material Halter / Rahmen:
Stahl
B × H × T [cm]:
21,0 × 29,7 × 0,7
B × H:
21,0 × 29,7 cm
Einlagemaß [BxH]:
21,0 x 29,7 cm (DIN A4)
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Infodisplay, Infostand, Infostativ, Infoständer, Aushangtafel, Aushängetafel, Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, infotafel wolk, aushangtafel, LITE Infotafeln, aus Acrylglas u. Edelstahl, Größe: 21, 2 x 29, 8 x 0, 7 cm, wolk, Hinweisschilder, Grundbesitzkennzeichnung, Ausfahrt-Tag-und-Nacht-freihalten, Parkplatzkennzeichnung, Einfahrt, Verkehrswege, Verkehrseinrichtung, Straßenverkehr, Verkehrszeichen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
LT2040.10
ab € 400,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.